| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2793294-BP Herst.-Nr.: MM78840 EAN/GTIN: 4020856788408 |
| |
|
| | |
| Megaman Mora LED-Schienenstrahler 3phasig GU10 Schwarz
Megaman MORA 3Ph-Adapter GU10 BK ohne
Für Leuchtmittel mit GU10 Sockel Maximal 8W Leistungsaufnahme Lampentyp PAR16
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Licht-Systeme): 3phasig · Sockel: GU10
Lieferumfang: MORA 3Ph-Adapter GU10 BK ohne,Anleitung.
Systemvoraussetzungen: PAR16 GU10 Leuchtmittel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 60 mm x 180 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Megaman | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP20 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Serie (Licht-Systeme): | 3phasig | Betriebsspannung: | 230 V | Sockel: | GU10 | Produkt-Art: | LED-Schienenstrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Megaman, MM78840, Mora, Schienenleuchte, Schienenlampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,09* | € 15,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,52* | € 16,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,90* | € 18,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,40* | € 18,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,03* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|