Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet Dark Power 13 PC Netzteil 1000 W ATX 80PLUS® Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793675-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN335
EAN/GTIN:
     4260052189405
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
BeQuiet Dark Power 13 PC Netzteil 1000 W ATX 80PLUS® Titanium

be quiet! Dark Power 13, 1000 W, 100 - 240 V, 1100 W, 50/60 Hz, 13/6 A, 6 A

KOMPROMISSLOS LEISE UND PERFORMANT
Das be quiet! Dark Power 13 1000W bietet 80 PLUS® Titanium-Effizienz, nahezu unhörbaren Betrieb und erfüllt alle ATX 3.0-Spezifikationen für Next-Gen-GPU-Kompatibilität.

DARK POWER 13
1000W
KOMPROMISSLOS LEISE UND PERFORMANT

Das be quiet! Dark Power 13 1000W bietet 80 PLUS® Titanium-Effizienz, nahezu unhörbaren Betrieb und erfüllt alle ATX 3.0-Spezifikationen für Next-Gen-GPU-Kompatibilität.

80 PLUS® TITANIUM ZERTIFIZIERT
Das höchste Effizienzzertifikat überhaupt
Das Dark Power 13 1000W ist 80 PLUS Titanium zertifiziert und erreicht eine Effizienz von bis zu 95,2%. Ein wirklicher Vorteil für jedes High-End-System, denn so wird der Energieverbrauch verringert, eine bessere Kühlung und ein leiserer Betrieb erzielt. Der Standby-Verbrauch liegt unter 0,1 Watt.

MACH DEIN SYSTEM BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT
Erfüllt alle ATX 3.0-Spezifikationen
Dark Power 13 1000W ist ein ATX 3.0-Netzteil und bietet sowohl einen 12VHPWR-Anschluss für Next-Gen PCIe 5.0-Grafikkarten und PCIe 6+2-Anschlüsse für aktuelle Grafikkarten. Dadurch ist Dark Power 13 1000W extrem vielseitig und die perfekte Wahl für alle aktuellen und zukunftssicheren High-End-Systeme.

DER NEUE LEISTUNGSSTANDARD
Für gewaltige Lastspitzen

Dark Power 13 bietet 1000W an kontinuierlicher Leistung auf 4 unabhängigen 12V-Schienen. Selbst wenn die Grafikkarte über kurze Zeiträume überhöhte Leistung abruft: Das Dark Power 13 1000W kann Lastspitzen bis zum doppelten der Nennlast ohne Probleme verarbeiten. Dadurch ist zuverlässiger Betrieb mit den nächsten Generationen von Prozessoren und
Grafikkarten gesichert.

RAHMENLOSER SILENT WINGS LÜFTER
Patentierte Lüftertechnologie für nahezu

unhörbaren Betrieb
Der verbesserte be quiet! Silent Wings-Lüfter ist auf einem Dreibein montiert und ermöglicht dadurch maximalen Airflow sowie einen nahezu unhörbaren Betrieb. Dies verdankt er seinem einzigartigen, strömungsoptimierten Design mit fortschrittlichem Fluid-Dynamic-Lager und einem vibrationsarmen 6-Pol Motor, der eine extrem hohe Lebensdauer und minimalen Energieverbrauch gewährleistet.

INNOVATIVES KÜHLUNGSKONZEPT
Für eine lange Lebensdauer
Der geteilte trichterförmige Lufteinlass des Dark Power 13 1000W sorgt für einen erhöhten Luftdurchsatz ohne ungewünschte Verwirbelungen und damit für eine bessere Kühlung aller Bauteile. Dies führt in Kombination mit einem kabellosen Design im Netzteil zu einer längeren Lebensdauer der Komponenten.

GEEIGNET ZUM ÜBERTAKTEN
Bring die Netzteilleistung an ihr Maximum
Das Dark Power 13 1000W ist besonders gut zum Übertakten geeignet. Der Overclocking Key eröffnet alle Möglichkeiten zur Übertaktung, indem manuell zwischen den 4 unabhängigen 12V-Leitungen und einer massiven 12V-Leitung gewechselt werden kann.

WELTKLASSE TOPOLOGIE
Modernste Technologien für extrem hohe Effizienz
Mit dem Active Rectifier und der Full-Bridge-LLC-Technologie bietet das Dark Power 13 1000W eine der hochentwickeltsten Technologien überhaupt. Sie ermöglicht eine höhere Effizienz, bessere Regulation und eine niedrigere Restwelligkeit für einen unvergleichlich stabilen Betrieb

HOCHWERTIGE JAPANISCHE KONDENSATOREN
Ein Beweis für höchste Qualität
Nur die besten Komponenten kommen im Dark Power 13 1000W zum Einsatz. Deshalb werden ausschließlich hochwertige japanische Kondensatoren verbaut. Sie sind auf eine Betriebstemperatur bis 105°C ausgelegt und stellen Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer sicher.

MAXIMALER KOMFORT
Modulare Kabel
Die hochwertig ummantelten Kabel mit einer Länge bis zu 120cm sowie das modulare Kabelmanagement vereinfachen die Installation der Komponenten und reduzieren störendes Kabelgewirr. Daraus resultieren ein verbesserter Luftstrom und höhere Kühlleistung, selbst in den größten PC-Gehäusen.

Ausstattung:
Gesamtleistung: 1000 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
Spitzenstrom: 1100 W. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard: 60 cm
SATA-Netzkabellänge: 1050 mm. Zweck: PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX
80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Titanium. Produktfarbe: Schwarz
Kühlung: Aktiv
Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Mitgelieferte Kabel: Gleichstrom
SATA

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Formfaktor (Details): ATX · Gewicht: 2.03 kg · Modular: Ja · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Titanium · Netzteil-Ausgangsleistung: 1000 W · PC-Netzteil-Besonderheiten: ATX 3.0 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 32 A · max. Strom bei +12 V/DC (2): 32 A · max. Strom bei +12 V/DC (3): 40 A · max. Strom bei +12 V/DC (4): 40 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 25 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 3 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.5 A

Lieferumfang:
Rändel- und Befestigungsschrauben,Kabelbinder,Tasche für Kabel,OCK-Jumper,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 175 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
751 W -
Marke:
BeQuiet
Bauhöhe:
175 mm
PC-Netzteil-Besonderheiten:
ATX 3.0
Modular:
Ja
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
4
max. Strom bei -12 V/DC:
0.5 A
max. Strom bei +12 V/DC (1):
32 A
max. Strom bei +12 V/DC (2):
32 A
max. Strom bei +12 V/DC (3):
40 A
max. Strom bei +12 V/DC (4):
40 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
25 A
max. Strom bei +5 V/DC (SB):
3 A
Netzteil Zertifizierung:
80PLUS® Titanium
Netzteil-Ausgangsleistung:
1000 W
Formfaktor (Details):
ATX
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
2.03 kg
Produkt-Art:
PC Netzteil
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 214,55*
€ 237,23*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 216,72*
€ 239,27*
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 240,86*
€ 6,78*
ab € 218,58*
€ 240,98*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 245,00*
€ 269,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.