Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ANTI-RUTSCH 60955-00000-01 Anti-Rutschband tesa® Gelb (L x B) 18 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793749-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60955-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448574695
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
tesa ANTI-RUTSCH 60955-00000-01 Anti-Rutschband tesa® Gelb (L x B) 18 m x 50 mm 1 St.

tesa® Anti-Rutsch-Klebeband Comfortable - rutschhemmendes Klebeband für unregelmäßige Oberflächen, einseitig selbstklebend - 18 m x 50 mm - Gelb

Gelb
(L x B) 18 m x 50 mm


Das tesa Anti-Rutsch-Klebeband Comfortable wurde speziell zum Einsatz auf unregelmäßigen Oberflächen entwickelt. Es bietet insbesondere auf Trittblechen, Leitern, Laderampen und Plattformen exzellenten Grip. Auch Flächen, die mit Schraubenköpfen oder Nieten versehen sind, werden damit trittfest. Neben hoher Rutschfestigkeit bietet das Band jedoch auch die erforderliche Flexibilität. Dies wird durch den robusten Träger aus Aluminium bewirkt - dieser lässt sich sogar an Ecken und Kanten anpassen. Sicherer Stand und guter Grip wird durch die Beschichtung mit Mineralpartikeln erwirkt. Wichtig: Das leuchtende Gelb bietet optimale Sichtbarkeit und somit ein Plus an Sicherheit. Das Band haftet auf den meisten gängigen Oberflächen und hält Temperaturen bis zu 120 °C stand. Es verfügt zudem über die rutschhemmende Zertifizierung R13 nach DIN 51130. Auch für herausfordernde Anwendungsbereiche bietet tesa also die passende Lösung.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
Entwickelt zum Einsatz auf unregelmäßigen Oberflächen: Bietet auf Trittblechen, Leitern, Laderampen und Plattformen verlässliche Haftung - auch Flächen mit Schraubenköpfen oder Nieten werden trittfest
Flexibilität und Rutschfestigkeit: Der robuste Träger aus Aluminium bietet hohe Anpassungsfähigkeit, z.B. an Ecken und Kanten - Beschichtung mit Mineralpartikeln für guten Grip und sicheren Stand
Einseitiges Anti-Rutsch-Band mit hoher Beständigkeit: 700 µm dick - gut beständig gegen Chemikalien und Witterungsbedingungen
Hohe Signalwirkung für optimierte Sicherheit: Leuchtendes Gelb und schwarz-gelbe Streifen sorgen bei diesem Antirutschband für gute Sichtbarkeit
Zertifikat gemäß deutscher Industrie-Norm: Rutschhemmende Zertifizierung R13 nach DIN 51130 - haftet auf den meisten Oberflächen - hält Temperaturen bis zu 120 °C stand

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 750 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 18 m · Reißkraft: 60 N/100 mm · Serie (Klebebänder): tesa® · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Trägermaterial (Details): Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
18 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
ANTI-RUTSCH
Trägermaterial (Details):
Aluminium
Materialstärke:
750 µm
Reißkraft:
60 N/100 mm
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 66,72*
€ 88,50*
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 64,75*
€ 90,46*
1
€ 4,00*
ab € 69,20*
€ 90,71*
4 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 91,15*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 128,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.