m2-Antirutschbelag™ UNIVERSAL, Rollenware mit schraffierter Warnmarkierung Material: PVC mit 60er Aluminiumoxid Körnung selbstklebend, für glatte Untergründe Rutschhemmung: R13 (nach DIN EN 16165, ...
Anti-Rutschklebebänder Anwendung Vielseitig einsetzbar und einfach zu Verkleben z.B. auf Treppenstufen, Leitern, Rampen, Wegen, Eingangsbereichen, Ladezonen oder vor Maschinen, zur Verwendung im In...
Selbstklebender 3M Antirutschbelag Safety-Walk in schwarz mit Mineralkörnung. Ideal für Treppenstufen, Rampen, Eingänge. Mit höchster Rutschhemmung R 13 ist der Typ 1 innen und außen einsetzbar. De...
m2-Antirutschbelag™, Universal, transparent, Rolle 19 mm x 18,3 m permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht lieferbar in...
m2 Antirutschbelag Rolle langnachleuchtend selbstklebend, Rutschemmung R 13 m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rutschsichere Bodenmarkierung bei Licht und im Dunkeln! für glatte, feuchte oder versch...
m2-Antirutschbelag™ UNIVERSAL, Rollenware mit schraffierter Warnmarkierung Material: PVC mit 60er Aluminiumoxid Körnung selbstklebend, für glatte Untergründe Rutschhemmung: R13 (nach DIN EN 16165, ...
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 50 mm. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus Aluminiu...
Weitere Informationen zum Thema Antirutschband Innen
Antirutschbelag für den Innnbereich
Noch immer ereignen sich im täglichen Berufsleben viele Unfälle aufgrund von Stolper-,
Rutsch- und Sturzfallen. Neben dem körperlichen Schaden der Betroffenen selbst kommen
oft lange Ausfallzeiten (bei schwerwiegenden Unfällen) und Zusatzkosten auf das Unternehmen
und die Berufsgenossenschaften zu. Diese Fehlzeiten und hohen Folgekosten können vor allem
für kleinere und mittlere Betriebe gravierende Folgen haben. Um dies zu verhindern, ist es erforderlich,
auf gute Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu achten.
Verschiedene Varianten
Nicht jeder Antirutschbelag lässt sich in jedem Bereich benutzen.
Denn es macht einen Unterschied, ob Sie den Belag für außen oder innen verwenden. Man
unterscheidet verschiedene Varianten wie z. B. universal verwendbare, verformbare oder
extra starke Beläge
sowie solche für den Nassbereich.
Für Büros oder Verwaltungsgebäude
Auf Treppen oder Podesten lauern Gefahren, welche Sie durch einen selbstklebenden
Antirutschbelag reduzieren können. Im Innenbereich wie Büros
oder Verwaltungsgebäuden verwendet man in der Regel Beläge mit einem Rutschhemmungswert
von R 10. Der Belag lässt sich schnell verlegen, da er selbstklebend ist, und leicht zu reinigen.
Lieferbar sind verschiedene Farben wie z. B. schwarz oder gelb. Transparent eignet sich vor allem
dann, wenn der Boden aus hochwertigen Materialien wie Holz, Naturstein oder Fliesen gefertigt ist.
Erfahren Sie mehr zum Thema
Sie möchten mehr über dieses Thema erfahren, dann empfehlen wir Ihnen unsere Kategorie
Antirutschbelag.