Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000416.2400 410 TK Profiline Drucksprüher 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796035-BP
Herst.-Nr.:
     000416.2400
EAN/GTIN:
     4046436000548
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät
Gloria Haus und Garten 000416.2400 410 TK Profiline Drucksprüher 10 l

GLORIA Hochleistungssprühgerät 410 TK Profiline 10 L Profi-Drucksprüher aus Stahl

Das ölfeste Hochleistungssprühgerät 410 TK Profline aus rostfreiem Stahl verfügt über eine hochwertige Ausstattung und ist ein gern gesehener Helfer auf Baustellen und in der professionellen Reinigung. Die ölfeste Ausführung ist mit einer Messing-Hochleistungspumpe, die einen Betriebsdruck von max. 6 bar aufbaut und für ein stets konstantes Sprühbild sorgt, versehen. Zusätzlich kann ein externen Kompressor für einen automatischen Druckaufbau angeschlossen werde. Ausgestattet mit Viton-Dichtungen, die eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen hält die 410 TK ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien und auch extremen Temperatureinflüssen problemlos stand. Der Druckbehälter aus Stahl besitzt eine hochwertige Kunststoffinnenbeschichtung, die diesen vor Korrosion schützt und die Reinigung des Gerätes erleichtert. Selbstverständlich ist das Gerät TÜV/GS geprüft.

Ausstattung:
10 L Füllinhalt
Behälter aus Stahlblech
Kompressoranschluss
Max. Betriebsdruck 6 bar
Messing-Sprühlanze mit Flachstrahldüse
Leistungsstarke Messingpumpe

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 10 l · Material: Stahlblech · Weitere technische Daten: Max. Betriebsdruck: 6 bar

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Stahlblech
Fassungsvermögen:
10 l
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 000416.2400, 410 TK Profiline
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,37*
€ 187,02*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 187,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 187,94*
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 217,34*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 197,07*
€ 242,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.