Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500290 Reiseadapter Country Adapter World to Europe USB C20PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796211-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500290
EAN/GTIN:
     7640166327417
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500290 Reiseadapter Country Adapter World to Europe USB C20PD

World to Europe USB-C®®20PD

Reiseadapter für die Europa
Länderreiseadapter & Ultraschnell
USB-C®® PD Ladegerät in einem

Der Schuko-Standard ist in über 90 Destinationen weltweit vertreten, hauptsächlich jedoch in Europa. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter
World to Europe USB-C®®20PD zuverlässig und einfach Anschluss. So können vor Ort alle 2- und 3-poligen Geräte angeschlossen und zeitgleich ein USB-Gerät via USB-C®® PD ultraschnell geladen werden.

Ausstattung:
Der Schuko-Standard ist in über 90 Destinationen weltweit vertreten, hauptsächlich jedoch in Europa. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter
World to Europe USB-C®®20PD zuverlässig und einfach Anschluss. So können vor Ort alle 2- und 3-poligen Geräte angeschlossen und zeitgleich ein USB-Gerät via USB-C®® PD ultraschnell geladen werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Australien,China,Brasilien,Europa,Italien,Schweiz,Japan,USA,Grossbritannien · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Reiseziele - Land: Europa · USB-Anschluss: Ja

Lieferumfang:
World to Europe USB-C®®20PD,Anleitung.

Hinweis:
TÜV geprüft!
Kein Spannungswandler!
Maximale Ladelseistung nur in Verbindung mit einem passenden Typ-C Ladekabel möglich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 85 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Skross
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Australien | China | Brasilien | Europa | Italien | Schweiz | Japan | USA
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Europa
Reiseziel - Land:
Europa
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, 1.500290, Country Adapter World to Europe USB C20PD, Weltreisestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 14,53*
€ 20,59*
€ 4,00*
ab € 16,14*
€ 23,25*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 33,03*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 25,52*
€ 34,61*
€ 3,50*
ab € 26,80*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.