Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60366 LEGO® CITY Wintersportpark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796285-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     60366
EAN/GTIN:
     5702017415666
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
60366 LEGO® CITY Wintersportpark

LEGO® CITY 60366 Wintersportpark

Mit dem LEGO City Wintersportpark (60366) holst du dir den Winterspaß direkt nach Hause! Das 3-stöckige Gebäude beherbergt ein Wintersportgeschäft, ein Café und einen funktionierenden Lift, der die Skifahrer an den Anfang einer Piste mit Café und Startplätzen bringt. Das modulare LEGO Bauzentrum bietet auch eine Kletterwand und einen Außenbereich für lustige Wintersportaktivitäten. Außerdem gibt es 8 Minifiguren mit Schneeanzügen sowie eine Eulenfigur, ein Eichhörnchen und einen baubaren Schneemann mit Sternenhimmel!

Interaktive digitale Bauanleitung
Zu diesem Set ist neben einer verständlichen Bildanleitung auch eine intuitive Schritt-für-Schritt-Anleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Digitale Funktionen lassen dein Kind beim Bauen virtuelle Modellansichten vergrößern, drehen und näher betrachten. Mithilfe der App kann dein Kind aber auch seinen Baufortschritt verfolgen sowie virtuelle Spielsets erkunden und speichern.

Cooles Spielzeug für Kinder
LEGO City Sets bieten realistische Strukturen, coole Fahrzeuge und inspirierende Charaktere für grenzenloses Spielen. Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem sie fantasievolle Geschichten erzählen, die das wahre Leben auf unterhaltsame und spannende Weise abbilden.

Der Wintersportpark ist 29 cm hoch, 21 cm breit und 45 cm tief
Enthält 1045 Teile.

Ausstattung:
Kinder ab 7 Jahren können mit diesem funktionsreichen LEGO City Wintersportpark lustige Winteraktivitäten erleben: Skifahren, Snowboarden, Klettern, Schlittschuhlaufen, Eishockey und vieles mehr!
Das 3-stöckige modulare Gebäude beherbergt ein Wintersportgeschäft, ein Café und einen funktionstüchtigen Lift, der die Skifahrer an die Spitze einer Piste bringt, wo sie atemberaubende Stunts vollführen können
Nach der Piste können die Kinder die Kletterwand ausprobieren oder im Außenbereich lustige Wintersportarten wie Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen, bevor sie sich im gemütlichen Café eine Pause gönnen oder im Shop stöbern
Enthält 8 LEGO City Minifiguren mit Skizubehör sowie Eulen- und Eichhörnchenfiguren und einen baubaren Schneemann für endlosen Winterspaß
Mit viel LEGO Zubehör für coole Stunts, darunter ein Fahrrad, ein Sanitätsrucksack, 2 Rucksäcke, eine Kamera, 4 Skier, 2 Snowboards, 4 Skistöcke, 2 Eishockeyschläger, 4 Schlittschuhe, 4 Schneeschuhe und 2 Eispickel
Das LEGO City Ski- und Kletterzentrum ist ein tolles Geschenk für Skifans und Kinder ab 7 Jahren zum Geburtstag, zu Weihnachten oder an jedem anderen Tag

Technische Daten:
Altersklasse: ab 7 Jahre · Ausführung (allgemein): Wintersportpark · LEGO Teile: 1045 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO City
LEGO Teile:
1045
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Wintersportpark
Altersklasse:
ab 7 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® CITY
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, spielzeug-bausätze lego, erste hilfe rucksack, LEGO City, 60366, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
€ 6,90*
ab € 62,03*
€ 77,13*
€ 4,00*
ab € 71,70*
€ 88,19*
€ 3,50*
ab € 71,93*
€ 88,19*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 72,01*
€ 88,34*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 93,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.