Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42159 LEGO® TECHNIC Yamaha MT-10 SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797284-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     42159
EAN/GTIN:
     5702017425191
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
42159 LEGO® TECHNIC Yamaha MT-10 SP

LEGO® TECHNIC 42159 Yamaha MT-10 SP

Dieses Bauprojekt lässt erwachsene Motorradfans ins Schwärmen geraten. Dieser LEGO Technic Yamaha MT-10 SP (42159) Motorrad-Modellbausatz ist eine Hommage an das leistungsstärkste Yamaha Motorrad aus der „Hyper Naked“-Kategorie. Das Styling ohne jede Extras bringt den drehmomentstarken 4-Zylinder-Motor besonders zur Geltung.

Auf jedes Detail wurde geachtet, um die echte Yamaha möglichst originalgetreu als LEGO Motorrad nachzubilden. Das Fahrzeug hat einen 4-Zylinder-Motor, ein 3-Gang-Getriebe, einen Kettenantrieb und eine funktionierende Federung an Vorder- und Hinterrad. Das Getriebe besteht aus Schaltwalze, Schaltgabel, Schaltkranz und Schaltrad. Darüber hinaus verfügt das Motorrad-Modell über einen funktionierenden Lenker und einen Seitenständer. Die Maschine kann auf dem beiliegenden Ständer ausgestellt werden. Erkunde die LEGO Technic AR-App, um dir anzusehen, wie das Modell zum Leben erwacht.

Dieses Modell gehört zu einer ganzen Reihe von LEGO Technic Sets für Erwachsene. Das Set ist nicht nur ein tolles Bauprojekt für dich selbst, sondern auch das perfekte Motorrad-Geschenk für Männer, Frauen und Yamaha Fans. Freue dich auf ein anspruchsvolles Bauerlebnis und ein detailgetreues Modell.

Das Modell ist 25 cm hoch, 44 cm lang und 15 cm breit.
Enthält 1.478 Teile.

Ausstattung:
Baue mit diesem LEGO Technic Yamaha MT-10 SP-Motorrad-Modellbausatz für Erwachsene eine Nachbildung des leistungsstärksten Yamaha-Motorrads in der Hyper Naked-Kategorie
Das Motorrad-Modell verfügt über ein schlichtes Design, das den drehmomentstarken 4-Zylinder-Motor und das 3-Gang-Getriebe hervorhebt; zu den Getriebeelementen gehören eine Schaltwalze, eine Schaltgabel, ein Schaltkranz und eine Schaltrad
Um diesem legendären LEGO Technic Set für Erwachsene noch mehr Authentizität zu verleihen, gibt es außerdem eine funktionale Lenkung über Einsätze am Lenker und einen Seitenständer
Präsentiere dein aus LEGO Steinen gebautes Motorrad in deinem Büro oder zu Hause als auffälliges Stück Deko mit dem mitgelieferten Ausstellungsständer, als Hommage an deine Leidenschaft für Yamaha
Erlebe eine neue immersive Art des Bauens, indem du die LEGO Technic AR-App herunterlädst, um dein Modell zum Leben zu erwecken und es auf eine völlig andere Art und Weise zu erkunden
Ob als Projekt für dich oder als ideales Geschenk für Motorrad-Fans und Yamaha-Liebhaber – dieser Bausatz ermöglicht ein belohnendes Bauprojekt und ist das perfekte Motorrad-Geschenk für Männer, Frauen und alle Fans von LEGO Fahrzeug-Sammlerstücken

Technische Daten:
Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Yamaha MT-10 SP · LEGO Teile: 1478 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Technic
LEGO Teile:
1478
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Yamaha MT-10 SP
Altersklasse:
ab 18 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® TECHNIC
Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42159, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
€ 6,90*
ab € 146,53*
€ 175,80*
Frei Haus
ab € 155,62*
€ 187,58*
14 Tage
91
€ 6,29*
ab € 155,61*
€ 187,66*
€ 3,50*
ab € 159,40*
€ 190,82*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 173,05*
€ 207,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.