| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D045612 Herst.-Nr.: 42159 EAN/GTIN: 5702017425191 |
| |
|
| | |
| Dieses Bauprojekt lässt erwachsene Motorradfans ins Schwärmen geraten. Dieser LEGO Technic Yamaha MT-10 SP (42159) Motorrad-Modellbausatz ist eine Hommage an das leistungsstärkste Yamaha Motorrad aus der „Hyper Naked“-Kategorie. Das Styling ohne jede Extras bringt den drehmomentstarken 4-Zylinder-Motor besonders zur Geltung. Auf jedes Detail wurde geachtet, um die echte Yamaha möglichst originalgetreu als LEGO Motorrad nachzubilden. Das Fahrzeug hat einen 4-Zylinder-Motor, ein 3-Gang-Getriebe, einen Kettenantrieb und eine funktionierende Federung an Vorder- und Hinterrad. Das Getriebe besteht aus Schaltwalze, Schaltgabel, Schaltkranz und Schaltrad. Darüber hinaus verfügt das Motorrad-Modell über einen funktionierenden Lenker und einen Seitenständer. Die Maschine kann auf dem beiliegenden Ständer ausgestellt werden. Erkunde die LEGO Technic AR-App, um dir anzusehen, wie das Modell zum Leben erwacht. Dieses Modell gehört zu einer ganzen Reihe von LEGO Technic Sets für Erwachsene. Das Set ist nicht nur ein tolles Bauprojekt für dich selbst, sondern auch das perfekte Motorrad-Geschenk für Männer, Frauen und Yamaha Fans. Freue dich auf ein anspruchsvolles Bauerlebnis und ein detailgetreues Modell.
Das Modell ist 25 cm hoch, 44 cm lang und 15 cm breit. Enthält 1.478 Teile. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Yamaha MT-10 SP | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 1478 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 145,26* | € 175,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,28* | € 184,49* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,44* | € 187,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 155,63* | € 187,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 158,49* | € 190,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|