Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 57544 H0 Diesellok Traxx von Metronom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797305-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     57544
EAN/GTIN:
     4015615575443
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
piko diesellok h0
diesellok h0
Piko H0 57544 H0 Diesellok Traxx von Metronom

H0 Diesellok Traxx von Metronom

Druckvariante der Diesellokomotive TRAXX mit dem Design Metronom in Epoche VI. Das Modell verfügt über eine Digitalschnittstelle nach NEM 652 und ist für die Nachrüstung von Sound vorbereitet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 217 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
217 mm
Herst.-Teilenr.:
57544
Epoche:
VI
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 57544
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 114,60*
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 114,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.