Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline EK 1018 442008 Kochplatte Kontrollleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SILVA Einzel-Kochplatte EK 1018 freistehend, weiß
Produktbild zu SILVA Einzel-Kochplatte EK 1018 freistehend, weiß
Symbol zu SILVA Einzel-Kochplatte EK 1018 freistehend, weiß
LOGO zu SILVA Einzel-Kochplatte EK 1018 freistehend, weiß
Artikel-Nr.:
     102-2798394-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     442008
EAN/GTIN:
     9004489420145
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
silva homeline kochplatte
Silva Homeline EK 1018 442008 Kochplatte Kontrollleuchte

Silva Homeline EK 1018 Einzelkochplatte

Leistung: ca. 1500 W
Hitzebeständige Lackierung
Kochfeld: Ø 18 cm

Silva Homeline EK 1018 Einzelkochplatte, 1500 W, weiß

Ausstattung:
Stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat mit Kontrollleuchte
Mit automatischer Sicherheitsabschaltung
Rutschfeste Gummifüße.

Technische Daten:
Gewicht: 2.01 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: Kontrollleuchte · Leistung (Details): 1500 W · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
Silva Homeline
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte
Leistung (Details):
1500 W
Gewicht:
2.01 kg
Produkt-Art:
Kochplatte
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, Silva Homeline, 442008, EK 1018, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 26,37*
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 26,92*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 28,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.