Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline EK 1018 442008 Kochplatte Kontrollleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D062012
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     442008
EAN/GTIN:
     9004489420145
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
silva homeline kochplatte
Silva Homeline EK 1018 Einzelkochplatte, 1500 W, weiß
Features:
Leistung: ca. 1500 W
Hitzebeständige Lackierung
Kochfeld: Ø 18 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Länge:
295 mm
Breite:
255 mm
Gewicht:
2.01 kg
Leistung (Details):
1500 W
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte
Produkt-Art:
Kochplatte
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, Silva Homeline, EK 1018, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 26,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 26,92*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 28,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.