Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Wandlampe VT-767-7-W 8278 LED 7.00 W Tageslichtweiß Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798535-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     8278
EAN/GTIN:
     3800157627955
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
V-TAC Solar-Wandlampe VT-767-7-W 8278 LED 7.00 W Tageslichtweiß Weiß,Schwarz

VT-767-7 6.8W LED Solar Wand Lampe Natürlich Weiß Weiß & Schwarz Gehäuse

Leistung= 7.00 W
Lichtstrom Gesamt= 800 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Tageslichtweiß

Eine innovative und nachhaltige Art, Ihren Außenbereich zu beleuchten.
Eingebaute Sensoren lassen diese Außenlampen aufleuchten, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Ausstattung:
Funktioniert bis zu 24 Stunden, mit nur 6-7 Stunden Aufladen während des Tages
NULL Stromkosten
Licht automatisch an/aus
Solarbetrieben
PIR-Detektiv
Kabellos

Technische Daten:
Akku: 1x 3,7 V (1200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 3.7 V · Erfassungsweite max.: 6 m · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leistung: 7.00 W · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 800 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 800 lm · Material: ABS,PC · Produktabmessung, Breite: 221 mm · Produktabmessung, Höhe: 109.2 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: -25 °C bis +50 °C

Lieferumfang:
VT-767-7 6.8W LED Solar Wand Lampe Natürlich Weiß Weiß & Schwarz Gehäuse

Weitere Informationen:
Akku:
1x 3|ツ|7 V (1200 mAh)
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 221 x 109.2 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
109.2 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
221 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 800 lm
Leistung (Leuchmittel):
7.00 W
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Tageslichtweiß
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Material:
ABS | PC
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Abstrahlwinkel:
90 °
Betriebsspannung:
3.7 V
Erfassungsweite max.:
6 m
Leistung:
7.00 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
800 lm
Produkt-Art:
Solar-Wandlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,68*
€ 50,62*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 36,29*
€ 50,63*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 67,26*
€ 87,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.