Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Wandlampe VT-767-7-W 8278 LED 7.00W Tageslichtweiß Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D063232
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     8278
EAN/GTIN:
     3800157627955
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Eine innovative und nachhaltige Art, Ihren Außenbereich zu beleuchten.
Eingebaute Sensoren lassen diese Außenlampen aufleuchten, wenn eine Bewegung erkannt wird.
Features:
Leistung= 7.00 W
Lichtstrom Gesamt= 800 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Tageslichtweiß
Lieferumfang:
VT-767-7 6.8W LED Solar Wand Lampe Natürlich Weiß Weiß & Schwarz Gehäuse
Weitere Informationen:
Leistung:
7.00 W
Höhe:
109.2 mm
Länge:
270 mm
Akku:
1x 3,7 V (1200 mAh)
Breite:
221 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
800 lm
Material:
ABS + PC
Betriebsspannung:
3.7 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
90 °
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Erfassungsweite max.:
6 m
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Solar-Wandlampe
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 52,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,98*
€ 52,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.