Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Außenstandleuchte VT-983-S 2890 LED 2.00 W Warmweiß, Naturweiß, Kaltweiß Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798537-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     2890
EAN/GTIN:
     3800157681520
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
V-TAC Solar-Außenstandleuchte VT-983-S 2890 LED 2.00 W Warmweiß,Naturweiß,Kaltweiß Schwarz (matt)

VT-983-S 2W LED Solar Stehlampe Schwarz 3in1 IP44

Leistung= 2.00 W
Lichtstrom Gesamt= 110 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß,Naturweiß,Kaltweiß

Ausstattung:
Solarbetrieben, keine Kosten
Kabellose Installation
Sichere Verwendung im Freien

Technische Daten:
Akku: 1x 3,7 V (2200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 3.7 V · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 2.00 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Naturweiß,Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 110 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 110 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
VT-983-S 2W LED Solar Stehlampe Schwarz 3in1 IP44

Weitere Informationen:
Akku:
1x 3|ツ|7 V (2200 mAh)
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 150 x 240 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 110 lm
Leistung (Leuchmittel):
2.00 W
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß | Naturweiß | Kaltweiß
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
110 lm
Abstrahlwinkel:
170 °
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
2.00 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
110 lm
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,50*
€ 47,38*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 47,40*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 64,51*
€ 84,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.