Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Außenstandleuchte VT-983 2893 LED 2.00 W Warmweiß, Kaltweiß Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798544-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     2893
EAN/GTIN:
     3800157681551
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
V-TAC Solar-Außenstandleuchte VT-983 2893 LED 2.00 W Warmweiß,Kaltweiß Schwarz (matt)

VT-983 2W LED Solar Stehlampe Schwarz Körper 3000K 6000K IP44

Leistung= 2.00 W
Lichtstrom Gesamt= 110 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß,Kaltweiß

Eine innovative und nachhaltige Art, Ihren Außenbereich zu beleuchten
Funktioniert bis zu 24 Stunden, mit nur 6-7 Stunden Aufladen während des Tages
Eingebaute Sensoren lassen diese Außenlampen aufleuchten, wenn eine Bewegung erkannt wird

Ausstattung:
NULL Stromkosten
Licht automatisch an/aus
Solarbetrieben
Kabellos

Technische Daten:
Akku: 1x 3,7 V (2200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Laterne · Betriebsspannung: 3.7 V · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 2.00 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 110 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 110 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
VT-983 2W LED Solar Stehlampe Schwarz Körper 3000K 6000K IP44

Weitere Informationen:
Akku:
1x 3|ツ|7 V (2200 mAh)
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 175 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 110 lm
Leistung (Leuchmittel):
2.00 W
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Laterne
Leuchtfarben:
Warmweiß | Kaltweiß
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
110 lm
Abstrahlwinkel:
170 °
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
2.00 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
110 lm
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.