Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20510 Kfz-Ladegerät 6 V, 12 V 10 A 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2803955-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20510
EAN/GTIN:
     4007928205100
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
HP Autozubehör 20510 Kfz-Ladegerät 6 V,12 V 10 A 10 A

10Amp Batterie Ladegerät

Amperemeter
Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschlussschutz
Robustes Stahlblechgehäuse
Vollisolierte Polzangen
2 Ladungsstufen

Das Batterie-Ladegerät mit 12 V Ladespannung ist das universelle und leistungsstarke KFZ Batterieladegerät zum komfortablen Laden von Pkw- oder Motorrad-Batterien. Am eingebauten Amperemeter kann der gerade anliegende Ladestrom einfach abgelesen werden. Durch die Schutzeinrichtungen des Geräts gegen Überlastung, Verpolung und Kurzschluss ist stets ein sicheres Laden gegeben. Die kräftigen Ladeleitungen mit vollisolierten Polzangen gewährleisten einen optimalen Kontakt zu den Batteriepolen. Das robuste Stahlblechgehäuse des Batterie Ladegeräts ist bestens für innen und außen geeignet und kann dank des stabilen und handlichen Tragegriffs sicher transportiert werden. Mit der 1,7 m langen Netzleitung mit Europastecker ist das Ladegerät schnell einsatzbereit.

Ausstattung:
Leistungsstarkes 12 V Batterie-Ladegerät mit eingebautem Amperemeter für PKW- und Motorradbatterien
Maximale Sicherheit durch schutzisolierten Aufbau, Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschlussschutz
Robustes Stahlblechgehäuse mit stabilen Griff für größtmögliche Mobilität
Vollisolierte Polzangen gewährleisten jederzeit den optimalen Kontakt zu den Batteriepolen
15 A-Stecksicherung
2 Ladungsstufen mit 10 A Schnellladung und 5 A Normalladung

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 15 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 15 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure · Gewicht: 3.38 kg · Kabel-Durchmesser: 7 mm · Kabellänge: 1.7 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren · Ladestrom bei 12V: 10 A · Ladestrom bei 6V: 10 A · Produktabmessung, Breite: 13.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 11.5 cm · Produktabmessung, Länge: 21 cm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.7 m
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 13.5 x 11.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 cm
Produktabmessung, Länge:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
13.5 cm
Marke:
HP Autozubehör
Ladestrom bei 12V:
10 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Auffrischen|ツ| Regenerieren
Ladestrom bei 6V:
10 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
15 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
15 Ah
Kabel-Durchmesser:
7 mm
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
3.38 kg
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, HP Autozubehör, 20510, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte, Batterieladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 77,16*
€ 4,00*
ab € 46,28*
€ 77,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.