Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20510 Kfz-Ladegerät 6 V, 12V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C720332
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20510
EAN/GTIN:
     4007928205100
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das Batterie-Ladegerät mit 12 V Ladespannung ist das universelle und leistungsstarke KFZ Batterieladegerät zum komfortablen Laden von Pkw- oder Motorrad-Batterien. Am eingebauten Amperemeter kann der gerade anliegende Ladestrom einfach abgelesen werden. Durch die Schutzeinrichtungen des Geräts gegen Überlastung, Verpolung und Kurzschluss ist stets ein sicheres Laden gegeben. Die kräftigen Ladeleitungen mit vollisolierten Polzangen gewährleisten einen optimalen Kontakt zu den Batteriepolen. Das robuste Stahlblechgehäuse des Batterie Ladegeräts ist bestens für innen und außen geeignet und kann dank des stabilen und handlichen Tragegriffs sicher transportiert werden. Mit der 1,7 m langen Netzleitung mit Europastecker ist das Ladegerät schnell einsatzbereit.
Features:
Amperemeter
Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschlussschutz
Robustes Stahlblechgehäuse
Vollisolierte Polzangen
2 Ladungsstufen
Weitere Informationen:
Höhe:
11.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
13.5 cm
Kabellänge:
1.7 m
Gewicht:
3.38 kg
Kabel-Ø:
7 mm
Ladestrom bei 12V:
10 A
Akkuspannung:
6 V + 12 V
Geeignet für:
Blei-Säure
Besonderheiten:
Auffrischen, Regenerieren
Ladestrom bei 6V:
10 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
15 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
15 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, HP Autozubehör, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte, Batterieladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 77,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,28*
€ 77,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.