Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2803959-BP Herst.-Nr.: CINSPHD/F EAN/GTIN: 6970357852864 |
| |
|
| | |
| Insta360 CINSPHD/F Selfie Stick 1/4 Zoll Schwarz Für Insta360 X3,integrierter Akku,3D-Neiger,Bluetooth
Insta360 CINSPHD/F Selfie Stick
Die Fernsteuerung der Kamera macht Aufnahmen aus der Third-Person-Perspektive einfacher Der eingebaute leistungsstarke Akku verlängert die Laufzeit deiner Kamera Der Selfie-Stick sollte niemals mit Flüssigkeiten jeglicher Art in Kontakt kommen. Verwende ihn nicht im Regen
Akku-Selfie-Stick Epische Third-Person-Aufnahmen, einfacher und länger.
So werden Aufnahmen zum Kinderspiel. Ergonomische Tasten auf der Fernbedienung verbessern die Steuerung der Kamera.
Aufladen, während du aufnimmst. Der eingebaute 4500 mAh Akku verdoppelt die Akkulaufzeit deiner Kamera.
Völlig unsichtbar in 360°. Wenn du mit einer 360°-Kamera aufnimmst, verschwindet der Stick auf magische Weise aus dem Bild.
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (min.): 33 cm · Belastbar bis: 300 g · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produkt-Abmessungen, Hinweis: zusammengeklappt · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 373 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Stativ-Besonderheiten: Für Insta360 X3,integrierter Akku,3D-Neiger,Bluetooth
Lieferumfang: Typ-C zu Typ-C Kabel.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 373 mm | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | zusammengeklappt | Produktabmessung, Länge: | 48 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Marke: | Insta360 | Transportlänge: | 48 mm | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | Material: | Aluminium | Stativ-Besonderheiten: | Für Insta360 X3 | integrierter Akku | 3D-Neiger | Bluetooth | Belastbar bis: | 300 g | Arbeitshöhe (min.): | 33 cm | Gewicht: | 280 g | Produkt-Art: | Selfie Stick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insta360, CINSPHD/F |
| | |
| |