Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 CINSPHD/F Selfie Stick 1/4 Zoll Schwarz Für X3, integrierter Akku, 3D-Neiger, Bluetoot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C720302
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSPHD/F
EAN/GTIN:
     6970357852864
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Akku-Selfie-Stick
Epische Third-Person-Aufnahmen, einfacher und länger.

So werden Aufnahmen zum Kinderspiel.
Ergonomische Tasten auf der Fernbedienung verbessern die Steuerung der Kamera.

Aufladen, während du aufnimmst.
Der eingebaute 4500 mAh Akku verdoppelt die Akkulaufzeit deiner Kamera.

Völlig unsichtbar in 360°.
Wenn du mit einer 360°-Kamera aufnimmst, verschwindet der Stick auf magische Weise aus dem Bild.
Features:
Die Fernsteuerung der Kamera macht Aufnahmen aus der Third-Person-Perspektive einfacher
Der eingebaute leistungsstarke Akku verlängert die Laufzeit deiner Kamera
Der Selfie-Stick sollte niemals mit Flüssigkeiten jeglicher Art in Kontakt kommen. Verwende ihn nicht im Regen
Lieferumfang:
Typ-C zu Typ-C Kabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
373 mm
Abm. Hinweis:
zusammengeklappt
Länge:
48 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
280 g
Belastbar bis:
300 g
Transportlänge:
48 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Selfie Stick
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Für Insta360 X3 + integrierter Akku + 3D-Neiger + Bluetooth
Arbeitshöhe (min.):
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Insta360
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 102,74*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 102,76*
€ 3,50*
ab € 91,23*
€ 112,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.