Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Lambada Kohle Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804196-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     1121
EAN/GTIN:
     4011964011212
Suchbegriffe:
Gasbräterwagen
Gasgrillwagen
Grillwagen
Holzkohle-Grill
tepro Garten Lambada Kohle Grill Schwarz

tepro - Chill&Grill Lambada

Zusammenbau ohne Schrauben
2 verchromte Grillroste
Höhenverstellbar

Ob auf der Terrasse, beim Camping oder beim Angeln – der tepro Lambada ist schnell startklar und bietet gleichzeitig großen Komfort und viele weitere Vorteile eines tepro Grillwagens.
Gleichzeitig garen und braten: Dank unterschiedlicher Höhenstufen
Der tepro Lambada hat zwei Grillroste. Das hat konkrete Vorteile. Denn Sie können Sie zum Beispiel Filetsteaks knusprig bräunen, während Sie gleichzeitig Gemüse schonend garen. Hängen Sie einen Rost niedriger ein, entsteht dort starke Hitze. Am höher eingehängten Rost ist die Hitze dagegen schwächer. Mithilfe der seitlichen Griffe an den Rosten wählst du jeweils eine von 3 Ebenen. Schnell montiert, schnell verschoben: tepro Lambada Holzkohle-Grill mit Rollen
In aufgebautem Zustand bietet der tepro Lambada eine luxuriöse Fläche. Und dennoch können Sie ihn gut bewegen. Einerseits wegen des patentierten, schraubenlosen Stecksystems, das den Auf- und Abbau zum Kinderspiel macht.
Andererseits auch weil Sie den tepro Lambada dank seiner Räder ganz leicht verschieben können. Zum Beispiel für den Fall, dass Sie mal lieber im Schatten weitergrillen möchten oder der Wind die Richtung wechselt.

Ausstattung:
Zusammenbau ohne Schrauben
Grillfläche: ca. 68 x 44 cm
2 verchromte Grillroste, je ca. 68 x 22 cm mit Kunststoffgriffen, höhenverstellbar
Pulverbeschichtete Seitenablage
Pulverbeschichtete Feuerwanne
4 lackierte Standbeine
2 Kunststoffräder mit Radkappen
Pulverbeschichtete Bodenablage
Arbeitshöhe ca. 77-87 cm
Kohlefassungsvermögen max. 4,0 kg

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Kohle · Gewicht: 15.3 kg · Grill-Fläche (Breite): 440 mm · Grill-Fläche (Länge): 680 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 1090 mm · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm

Lieferumfang:
Holzkohlengrill Lambada,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
900 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
1090 mm
Marke:
tepro Garten
Ausführungen (Grill):
Kohle
Grill-Fläche (Länge):
680 mm
Grill-Fläche (Breite):
440 mm
Gewicht:
15.3 kg
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: Holzkohlegrill, Kohle-Grill, Kohlegrill, Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, tepro grillwagen, gasbräterwagen, tepro Garten, 1121, Lambada, Grillzeit, Gartengrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.