Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Louisville Elektro, Tisch Grill Kontrollleuchte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804200-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     4014
EAN/GTIN:
     4011964040144
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill
tepro Garten Louisville Elektro,Tisch Grill Kontrollleuchte Schwarz

tepro - Elektrogrill Louisville

Elektrischer Tischgrill mit Grillrost
Abnehmbares Heizelement für einfache Reinigung
Thermostat einstellbar

Grillgenuss direkt am Tisch: Kein Problem mit dem kompakten tepro Elektrogrill Louisville
Grillen zu jeder Zeit und an jedem Ort: Beim Camping, auf dem Balkon oder im Innenbereich. Der platzsparende Tischgrill Louisville ist der perfekte Begleiter. Dank seiner kompakten Größe ist der Elektrogrill schnell aufgebaut und einsatzbereit. Auf der großzügigen Grillfläche von 41 x 24,5 cm hat Gemüse, Fleisch und Co. zu jeder Jahreszeit Platz und kann mühelos zubereitet werden. Das handliche Leichtgewicht wird über die Haussteckdose betrieben. Der Elektrogrill kann außerdem windgeschützt im Außenbereich auf einer stabilen Unterlage genutzt werden.
Von wegen Schall und Rauch: Beim tepro Elektrogrill Louisville wird das überschüssige Fett vom Grillgut direkt in einer mit Wasser gefüllten Fettauffangschale gesammelt. Dadurch entstehen keine Rauchentwicklung und Ablagerungen sind ebenfalls passé. Ein weiterer Vorteil: Das Grillen ohne offene Flammen ist sicherer.
Sicherheit geht vor bei der Nutzung im Freien sowie im Indoor-Bereich
Der funktionale Tischgrill verfügt über einen Überhitzungsschutz: Sobald du das Heizelement entnehmen willst, schaltet es sich automatisch ab. Um die Reinigung noch leichter zu machen, lassen sich alle Elemente einzeln entnehmen und Verschmutzungen können rückstandslos entfernt werden.
Übrigens: Durch die über den Thermostat inkl. Kontrollleuchte regelbare Hitze können Sie mit dem 2.000-Watt-Griller für Ihre Grillgerichte stets die passende Gartemperatur wählen. Da es keine Plastikabdeckung gibt, wird Ihr Fleisch oder Gemüse offen und mit idealer Luftzirkulation gar gegrillt.

Ausstattung:
Abnehmbares Heizelement für einfache Reinigung
Grillrost verchromt mit Griffen
Einstellbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
Ohne Plastikabdeckung

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Elektro,Tisch · Gewicht: 9.5 kg · Grill-Fläche (Breite): 245 mm · Grill-Fläche (Länge): 410 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Kontrollleuchte · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
tepro Garten
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte
Ausführungen (Grill):
Elektro | Tisch
Grill-Fläche (Länge):
410 mm
Grill-Fläche (Breite):
245 mm
Leistung:
2000 W
Gewicht:
9.5 kg
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, 4014, Louisville, Grillzeit, Gartengrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.