Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Victorville Elektro Grill Antihaftbeschichtung, Kontrollleuchte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804201-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     4016
EAN/GTIN:
     4011964040168
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill
tepro Garten Victorville Elektro Grill Antihaftbeschichtung,Kontrollleuchte Schwarz

tepro - Elektrogrill Victorville

Abnehmbares Heizelement für einfache Reinigung
Antihaftbeschichtungsplatte
Thermostat einstellbar

Grillgenuss direkt am Tisch: Kein Problem mit dem kompakten tepro Elektrogrill Victorville
Grillen zu jeder Zeit und an jedem Ort: Beim Camping, auf dem Balkon oder im Innenbereich. Der platzsparende Tischgrill Victorville ist der perfekte Begleiter. Dank seiner kompakten Größe ist der Elektrogrill schnell aufgebaut und einsatzbereit. Auf der großzügigen Grillfläche von 40,4 x 22,7 cm hat Gemüse, Fleisch und Co. zu jeder Jahreszeit Platz und kann mühelos dank der Antihaftbeschichtung zubereitet werden. Das handliche Leichtgewicht wird über die Haussteckdose betrieben. Der Elektrogrill kann außerdem windgeschützt im Außenbereich auf einer stabilen Unterlage genutzt werden.
Von wegen Schall und Rauch: Beim tepro Elektrogrill Victorville wird das überschüssige Fett vom Grillgut direkt in einer mit Wasser gefüllten Fettauffangschale gesammelt. Dadurch entsteht keine Rauchentwicklung und Ablagerungen sind ebenfalls passé. Ein weiterer Vorteil: Das Grillen ohne offene Flammen ist sicherer.
Sicherheit geht vor bei der Nutzung im Freien sowie im Indoor-Bereich
Der funktionale Tischgrill verfügt über einen Überhitzungsschutz: Sobald du das Heizelement entnehmen willst, schaltet es sich automatisch ab. Um die Reinigung noch leichter zu machen, lassen sich alle Elemente einzeln entnehmen und Verschmutzungen können rückstandslos entfernt werden.
Übrigens: Durch die über den Thermostat inkl. Kontrollleuchte regelbare Hitze können Sie mit dem 2.000-Watt-Griller für Ihre Grillgerichte stets die passende Gartemperatur wählen. Da es keine Plastikabdeckung gibt, wird Ihr Fleisch oder Gemüse offen und mit idealer Luftzirkulation gar gegrillt.

Ausstattung:
Abnehmbares Heizelement für einfache Reinigung
Anthaftbeschichtungsplatte
Einstellbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
Ohne Plastikabdeckung

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Elektro · Gewicht: 12.3 kg · Grill-Fläche (Breite): 270 mm · Grill-Fläche (Länge): 420 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Antihaftbeschichtung,Kontrollleuchte · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 535 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Lieferumfang:
Elektrogrill Victorville,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
535 mm
Marke:
tepro Garten
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung | Kontrollleuchte
Ausführungen (Grill):
Elektro
Grill-Fläche (Länge):
420 mm
Grill-Fläche (Breite):
270 mm
Leistung:
2000 W
Gewicht:
12.3 kg
Produkt-Art:
Grill
Weitere Suchbegriffe: tepro Garten, 4016, Victorville, Grillzeit, Gartengrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.