Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-ECAN-U01S CAN Umsetzer USB, CAN-Bus 8 V/DC, 28 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806230-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11224920
EAN/GTIN:
     4064161249001
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
can bus umsetzer
TRU COMPONENTS TC-ECAN-U01S CAN Umsetzer USB,CAN-Bus 8 V/DC,28 V/DC 1 St.

Isolierter (galvanisch getrennter) Konverter (Umsetzter) mit 2 x CAN und 1 x USB

PC-Schnittstelle entspricht der vollen Geschwindigkeit der USB 2.0 Spezifikation und ist mit USB 1.1 kompatibel
2-Wege USB-Schnittstelle auf CAN-Bus-Schraubklemmenverdrahtung
CAN 2.0 A und CAN 2.0 B Signalformat gemäß ISO/DIS 11898 Spezifikation
Die Baudrate der CAN-Buskommunikation ist zwischen 5 Kbps und 1 Mbps frei programmierbar
Versorgung über USB-Bus oder mittels externem Netzteil (8 - 28 V/DC)
Datenfluss Empfangsseite: 17000 fps
Die Zeitstempel-Genauigkeit des Eingangssignals kann auf der CAN-Seite 1 µs erreichen
Isolationsspannung 4500 V/DC

Der TRU COMPONENTS CAN Umsetzer hat eine 2-fache USB-Schnittstelle auf CAN-Bus-Schraubklemmenverdrahtung. Die PC-Schnittstelle entspricht der vollen Geschwindigkeit der USB 2.0 Spezifikation und ist mit USB 1.1 kompatibel.
Verwenden Sie das Produkt in Kombination mit der als Download zur Verfügung stehenden Analyse-Software, um Daten in Controller Area Networks (CAN-Bus) auszulesen, zu senden und zu überwachen.

Ausstattung:
Integrierte 120 Ω Angleichwiderstand
Unterstützt Datenfilterung per Zeit, Kanal, Signal-ID etc.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 8 V/DC,28 V/DC · Betriebsspannung (Details): 8 – 28 V/DC, 5V/DC über USB · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Betriebstemperatur (min.): -40 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Schnittstellen (Advantech): USB,CAN-Bus

Lieferumfang:
Konverter
USB-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 64 mm x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schnittstellen (Advantech):
USB | CAN-Bus
Herst.-Teilenr.:
TC-11224920
Typ (Hersteller-Typ):
TC-ECAN-U01S
Betriebsspannung:
8 V/DC | 28 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannung (Details):
8 – 28 V/DC|ツ| 5V/DC über USB
Betriebstemperatur (Bereich):
-40 bis +80 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11224920, TC-ECAN-U01S, 2368701, TC-9474804
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
444
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 76,80*
€ 4,00*
ab € 59,17*
€ 76,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.