Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-ECAN-U01S CAN Umsetzer USB, CAN-Bus 8 V/DC, 28 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C785272
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11224920
EAN/GTIN:
     4064161249001
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
can bus umsetzer
Der TRU COMPONENTS CAN Umsetzer hat eine 2-fache USB-Schnittstelle auf CAN-Bus-Schraubklemmenverdrahtung. Die PC-Schnittstelle entspricht der vollen Geschwindigkeit der USB 2.0 Spezifikation und ist mit USB 1.1 kompatibel.
Verwenden Sie das Produkt in Kombination mit der als Download zur Verfügung stehenden Analyse-Software, um Daten in Controller Area Networks (CAN-Bus) auszulesen, zu senden und zu überwachen.
Features:
PC-Schnittstelle entspricht der vollen Geschwindigkeit der USB 2.0 Spezifikation und ist mit USB 1.1 kompatibel
2-Wege USB-Schnittstelle auf CAN-Bus-Schraubklemmenverdrahtung
CAN 2.0 A und CAN 2.0 B Signalformat gemäß ISO/DIS 11898 Spezifikation
Die Baudrate der CAN-Buskommunikation ist zwischen 5 Kbps und 1 Mbps frei programmierbar
Versorgung über USB-Bus oder mittels externem Netzteil (8 - 28 V/DC)
Datenfluss Empfangsseite: 17000 fps
Die Zeitstempel-Genauigkeit des Eingangssignals kann auf der CAN-Seite 1 µs erreichen
Isolationsspannung 4500 V/DC
Lieferumfang:
Konverter
USB-Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
64 mm
Betriebstemperatur:
-40 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.:
TC-11224920
Typ:
TC-ECAN-U01S
Schnittstellen:
USB + CAN-Bus
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+80 °C
Betriebsspannung:
8 + 28 V/DC
Betriebsspannung (Details):
8 – 28 V/DC, 5V/DC über USB
Min. Betriebstemperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-ECAN-U01S, 2368701, TC-9474804
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
444
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 76,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,17*
€ 76,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.