Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode 1N5818 DO-15 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808947-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diotec Schottky-Diode 1N5818 DO-15 30 V

Schottky, DO-15, 30V, 1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.88 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 30 V · Sperrstrom I(r): 1000 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 40 A · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 30 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 1.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.88 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 40.00 A
Sperrstrom - IR: 1000.000 µA
VR: 30 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
1N5818
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.88 V
Sperrstrom I(r):
1000 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
40 A
Sperrspannung U(R):
30 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, 1N5818, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0519*
€ 0,0813*
Lager 102
2100
100
Frei Haus
ab € 0,0519*
€ 0,0963*
25
€ 5,95*
ab € 0,0462*
€ 0,1082*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,1038
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0802*
€ 0,0954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,0796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,0772
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,0618
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.