Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode, 1A, 30V, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146457
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 3a
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode, Typ=1N5818, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=875 mV, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=10 mA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Schottky-Barrier-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0514*
€ 0,0811*
2 Tage
2526
100
Frei Haus
ab € 0,0514*
€ 0,0961*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0458*
€ 0,1081*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.