Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret 2N4403 TO-92 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808996-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     2N4403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Diotec Transistor (BJT) - diskret 2N4403 TO-92 PNP

BJT, TO-92, 40V, 600mA, PNP

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): 600 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 40 V · Leistung (max) P(TOT): 0.625 W · Montageart: Durchsteckmontage · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 750 mV · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-92
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 40 V
DC Kollektorstrom - IC: 600 mA
Polarität - pol: PNP
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.625 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 100
VCE: 2 V
IC: 150 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 750 mV
IC: 500 mA
IB: 50 mA
Transitfrequenz - ft: 200 MHz
IC: 20 mA
VCE: 10 V
f: 100 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
2N4403
Montageart:
Durchsteckmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
40 V
Collector-Strom I(C):
600 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.625 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
750 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: Diotec, 2N4403, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0316*
Lager 102
2470
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0454*
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,168*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.