Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC328-25 TO-92 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809146-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC328-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC328-25 TO-92 PNP

BJT, TO-92, 25V, 800mA, PNP

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): 800 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 250 · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 25 V · Leistung (max) P(TOT): 0.625 W · Montageart: Durchsteckmontage · Transitfrequenz f(T): 50 MHz · VCE Sättigung (max.): 700 mV · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-92
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 25 V
DC Kollektorstrom - IC: 800 mA
Polarität - pol: PNP
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.625 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 250
VCE: 1 V
IC: 100 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 700 mV
IC: 500 mA
IB: 50 mA
Transitfrequenz - ft: 100 MHz
IC: 10 mA
VCE: 5 V
f: 50 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
BC328-25
Montageart:
Durchsteckmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
25 V
Collector-Strom I(C):
800 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
250
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.625 W
Transitfrequenz f(T):
50 MHz
VCE Sättigung (max.):
700 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: Diotec, BC328-25, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0306*
Lager 102
1121
100
Frei Haus
ab € 0,0307*
€ 0,0452*
4000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0665*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0452*
€ 0,0538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,0489
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.