Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC558B TO-92 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809175-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC558B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
schalttransistor pnp
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC558B TO-92 PNP

BJT, TO-92, 30V, 100mA, PNP

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 200 · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 30 V · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Durchsteckmontage · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 250 mV · Weitere technische Daten: Typ: Wire-lead
Gehäuse: TO-92
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 30 V
DC Kollektorstrom - IC: 100 mA
Polarität - pol: PNP
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 200
VCE: 5 V
IC: 100 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 250 mV
IC: 100 mA
IB: 5 mA
Transitfrequenz - ft: 150 MHz
IC: 10 mA
VCE: 5 V
f: 100 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92
Ausführung (Transistoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
BC558B
Montageart:
Durchsteckmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
30 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
200
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
250 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Diotec, BC558B, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
Lager 102
7500
100
Frei Haus
ab € 0,03*
€ 0,04*
4000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0537*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.