Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BCP55-6 SOT-223 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809314-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BCP55-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Diotec Transistor (BJT) - diskret BCP55-6 SOT-223 NPN

BJT, SOT-223, 60V, 1000mA, NPN

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 1000 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 40 · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-223 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 60 V · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 500 mV · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-223
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 60 V
DC Kollektorstrom - IC: 1000 mA
Polarität - pol: NPN
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 2.000 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 40
VCE: 2 V
IC: 150 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 500 mV
IC: 500 mA
IB: 50 mA
Transitfrequenz - ft: 100 MHz
IC: 50 mA
VCE: 10 V
f: 100 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-223
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
BCP55-6
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
60 V
Collector-Strom I(C):
1000 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
40
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
500 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, Diotec, BCP55-6, Transfer Resistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,237*
Lager 102
3830
20
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,242*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.