Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec DI78L12UAB Spannungsregler - Linear SOT-89 0.10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809647-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DI78L12UAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Diotec DI78L12UAB Spannungsregler - Linear SOT-89 0.10 A

VR, SOT-89, 35V, 11.5V, 12.5V

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 12.5 V · Ausgangsspannung (min.): 11.5 V · Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-89 · Montageart: Oberflächenmontage · Rückfallspannung U(d): 1.70 V · Spannungseingang max.: 35 V · Stromausgang: 0.10 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-89
Input Voltage - Vin: 35 V
Output Voltage - VOUTmin: 11.500 V
VOUTmax: 12.500 V
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 125 °C
Quiescent Current - IQ: 6.000 mA
Dropout Spannung - VD: 1.70 V
Output Current - IO: 0.10 A

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-89
Typ (Hersteller-Typ):
DI78L12UAB
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Ausgangsspannung (max.):
12.5 V
Ausgangsspannung (min.):
11.5 V
Stromausgang:
0.10 A
Rückfallspannung U(d):
1.70 V
Spannungseingang max.:
35 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: Diotec, DI78L12UAB, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1666*
Lager 102
854
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,182*
25
€ 5,95*
ab € 0,1102*
€ 0,206*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.