Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer Spannungsregler, fest 12V 100mA SOT-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388653
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DI78L12UAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Linearer Spannungsregler, fest, Typ=DI78L12UAB, Abfallspannung=1.7 V, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Feste Ausgangsspannung=12 V, Höhe=1.5 mm, Lastregelung=100 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Leitungsregelung=250 mV, Länge=4.5 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Ruhestrom (Iq)=6.5 mA, Versorgungsspannung max.=40 V, Versorgungsspannung min.=30 V, Bauform=SOT-89, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Polarität=Positiv, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Linearer Spannungsregler, fest
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1666*
1 Tag
854
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,182*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1102*
€ 0,206*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.