Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SB5200 DO-201 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810534-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 5a do-201
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SB5200 DO-201 200 V

Schottky, DO-201, 200V, 5A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 120 pF · Durchlassspannung U(F): 0.90 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 125 A · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-201
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 200 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 5.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.90 V
IF: 5.00 A
Stoßstrom - IFSM: 125.00 A
Sperrstrom - IR: 100.000 µA
VR: 200 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 120 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Typ (Hersteller-Typ):
SB5200
Montageart:
Durchsteckmontage
Diodenkapazität C(D):
120 pF
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
0.90 V
Sperrstrom I(r):
100 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
125 A
Sperrspannung U(R):
200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, SB5200, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,38*
Lager 102
750
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.