Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 0,19* pro Stück
Schottky-Diode, 5A, 40V, DO-201 (4 Angebote) Schottky-Diode, Typ=SB540, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=300 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstro...
ab € 0,124* pro Stück
Schottky-Diode, 5A, 90V, DO-201 (2 Angebote) Schottky-Diode, Typ=SB590, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=200 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstro...
ab € 0,18* pro Stück
ab € 0,19* pro Stück
ab € 0,18* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SB5200 DO-201 200 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SB5200 DO-201 200 V Schottky, DO-201, 200V, 5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 120 pF · Durchlassspannung U(F): 0.90 V · Durchlasss...
ab € 0,22* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SB530 DO-201 30 V (3 Angebote) Diotec Schottky-Diode SB530 DO-201 30 V Schottky, DO-201, 30V, 5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbl...
ab € 0,114* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SB560-3G DO-201 60 V (1 Angebot) Diotec Schottky-Diode SB560-3G DO-201 60 V Schottky, DO-201, 60V, 5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 250 pF · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlasss...
ab € 0,18* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Diode
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.