Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SMS290 DO-213AB 90 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810885-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMS290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SMS290 DO-213AB 90 V

Schottky, Melf, 90V, 2A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.79 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 90 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 50 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AB/Melf
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 90 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 2.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.79 V
IF: 2.00 A
Stoßstrom - IFSM: 50.00 A
Sperrstrom - IR: 500.000 µA
VR: 90 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Typ (Hersteller-Typ):
SMS290
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
0.79 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
50 A
Sperrspannung U(R):
90 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, SMS290, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10000
200
Frei Haus
ab € 0,116*
€ 0,195*
25
€ 5,95*
ab € 0,1498*
€ 0,2598*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.