Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 2A, 90V, DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253931
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMS290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 2a
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=SMS290, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=790 mV, Kapazität=40 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=90 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMS2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
200
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,195*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1478*
€ 0,2598*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.