Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-8401 2K+ LAN/WLAN ws 10087 LAN, WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813816-BP
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     10087
EAN/GTIN:
     4260591891043
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
INSTAR IN-8401 2K+ LAN/WLAN ws 10087 LAN,WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

LAN,WLAN IP-Kompakt-Kamera 2560 x 1440 Pixel INSTAR IN-8401 2K+ LAN/WLAN ws 10087 Innenbereich

2K+ Video-Auflösung
Künstliche Intelligenz - AI basierte Objekterkennung
Bewegungserkennung - softwarebasierter Bildvergleich
Kostenfreie Apps

Die neueste Innenkamera IN-8401 2K+ kombiniert die neueste Sicherheitskamera-Technologie mit einem kleinen und kompakten Indoor-Gehäuse. Diese Überwachungskamera kann sich per LAN-Kabel oder 2,4-GHz- sowie 5-GHz-WLAN mit Ihrem Netzwerk verbinden.
Dank 2 Arten von IR-LEDs bietet die Kamera eine unsichtbare Nachtsicht (940 nm LEDs) und leicht rote sichtbare LEDs (850 nm) für eine noch stärkere Beleuchtung während der Nacht.
Der integrierte Hochleistungs-Chipsatz ermöglicht die Nutzung neuronaler Netzwerke (KI) für die Objekterkennung und viele weiteren Funktionen. Mit der Integration von Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Alarmserver, RTSP, MJPEG, CGI-Befehlen und anderen Protokollen ist diese Kamera eine der besten Smart-Home-Kameras auf dem Markt.
Um jeden Winkel in Ihren Räumlichkeiten abzudecken, haben wir die IN-8401 2K+ mit einem 90º Weitwinkelobjektiv ausgestattet. Durch die unsichtbare 940nm Infrarot-Nachtsicht als auch (optional) durch die sichtbare 850nm Nachtsicht sowie einem passiven Infrarot-Sensor entgeht Ihnen keine Bewegung mehr.

Ausstattung:
Sony STARVIS Sensor: 2K+ Starlight CMOS
Halterung: Für Stand-, Wand- und Deckenmontage
Passiver IR Sensor: integrierter Bewegungsmelder
Push Alarm: Push Mitteilung auf Ihr Smartphone
WLAN Frequenzband: 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
WLAN Verschlüsselung: Neueste WPA3 Encryption
Apple HomeKit: IP Kamera direkt in die Home App integrierbar
MQTT: Einfache Smart Home Integration per MQTT
Kostenfreie Apps: Für Smartphone und auch Windows 10
HTTPS & SSL: Verschlüsselter DDNS-Zugriff, Email- & FTP-Übertragung
Benutzerverwaltung: Administrator, Benutzer und Gast
Babymonitor: Mit Geräuscherkennung
Fotoserie: Bilder speichern per FTP(S)/Email/SD im einstellbaren Zeitintervall
Videoaufnahme: Alarmaufnahmen auf die integrierte SD Karte speichern
Alarm Zeitplan: Alarmaktivierung nach Zeitplan
WPS Setup: WLAN Verbindung auf Knopfdruck
Onvif Standard: Einbindung in Drittsysteme dank Onvif 2.4
DDNS & P2P: P2P unterstützt IPv6 und DS-Lite Internet Verbindungen
Privatsphäre: Bereiche im Live-Video und Aufnahmen ausschwärzen
Alarmbereiche: Bis zu 4 anpassbare Bereiche für die Bewegungserkennung
FTP Upload: Upload per FTP auf externe Speichermedien
E-Mail Alarm: Mitteilungen bei Alarm inkl. Bilder
Alarm Vorlaufzeit: Alarm Videos inkl. 3s Aufnahme vor dem Alarm
Moderne WebUI: Saubere Weboberfläche, einfache Konfiguration
SD Speicherkarte: 32 GB MicroSD integriert, optional bis zu 256 GB
Ringspeicher: Einstellbarer Zeitraum zur Speicherung der Aufnahmen
Alarm Signal: Alarm-Ton über den integrierten Lautsprecher
Optionale Cloud-Anbindung: Alarm-Videos sicher in der INSTAR Cloud speichern
Integrierter IR Cut Filter

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Blickwinkel: 90 ° · Brennweite: 4,3 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch,Alexa,Apple HomeKit,IFTTT,Google Home · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 185 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS Sony · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,als Babyphone verwendbar,mit IR-LEDs,mit ONVIF-Unterstützung,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit Personenerkennung,mit Bewegungsmelder · WLAN Standard: IEEE802.11ac · Weitere technische Daten: Blickwinkel: 90º Weitwinkel
IR Nachtsicht: 6 x 940nm IR-LEDs, 4 x 850nm IR-LEDs
MegaPixel: 4.0MP
Lichtempfindlichkeit: STARVIS
Objektiv Bauart: M12xP0.5
Videokompression (Codec): H265 / H264 / MJPEG
Bildwiederholungsrate: 30fps (2K+)
Bild (drehen/spiegeln): 180°, ja · Übertragungsart (Details): LAN,WLAN

Lieferumfang:
Kamera,Handbuch,Montageplatte,Objektiv Justage,32 GB microSD-Karte,Schrauben und Dübel,Netzteil,LAN-Kabel, 3 m.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 65 x 150 x 65 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
INSTAR
Blickwinkel:
90 °
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
4|ツ|3 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS Sony
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | als Babyphone verwendbar | mit IR-LEDs | mit ONVIF-Unterstützung | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit Personenerkennung
WLAN Standard:
IEEE802.11ac
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch | Alexa | Apple HomeKit | IFTTT | Google Home
Übertragungsart (Details):
LAN | WLAN
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 134,82*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 134,83*
€ 3,50*
ab € 129,89*
€ 161,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.