Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-8401 2K+ LAN/WLAN ws 10087 LAN, WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C926982
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     10087
EAN/GTIN:
     4260591891043
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die neueste Innenkamera IN-8401 2K+ kombiniert die neueste Sicherheitskamera-Technologie mit einem kleinen und kompakten Indoor-Gehäuse. Diese Überwachungskamera kann sich per LAN-Kabel oder 2,4-GHz- sowie 5-GHz-WLAN mit Ihrem Netzwerk verbinden.
Dank 2 Arten von IR-LEDs bietet die Kamera eine unsichtbare Nachtsicht (940 nm LEDs) und leicht rote sichtbare LEDs (850 nm) für eine noch stärkere Beleuchtung während der Nacht.
Der integrierte Hochleistungs-Chipsatz ermöglicht die Nutzung neuronaler Netzwerke (KI) für die Objekterkennung und viele weiteren Funktionen. Mit der Integration von Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Alarmserver, RTSP, MJPEG, CGI-Befehlen und anderen Protokollen ist diese Kamera eine der besten Smart-Home-Kameras auf dem Markt.
Um jeden Winkel in Ihren Räumlichkeiten abzudecken, haben wir die IN-8401 2K+ mit einem 90º Weitwinkelobjektiv ausgestattet. Durch die unsichtbare 940nm Infrarot-Nachtsicht als auch (optional) durch die sichtbare 850nm Nachtsicht sowie einem passiven Infrarot-Sensor entgeht Ihnen keine Bewegung mehr.
Features:
2K+ Video-Auflösung
Künstliche Intelligenz - AI basierte Objekterkennung
Bewegungserkennung - softwarebasierter Bildvergleich
Kostenfreie Apps
Lieferumfang:
Kamera + Handbuch + Montageplatte + Objektiv Justage + 32 GB microSD-Karte + Schrauben und Dübel + Netzteil + LAN-Kabel, 3 m.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
65 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
65 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
185 g
Blickwinkel:
90 °
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte + als Babyphone verwendbar + mit IR-LEDs + mit ONVIF-Unterstütz
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch + Alexa + Apple HomeKit + IFTTT + Google Home
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Brennweite:
4,3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
10 m
Sensortyp:
CMOS Sony
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 134,82*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 134,83*
€ 3,50*
ab € 129,89*
€ 161,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.