Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Metall Durchführungsstecker Rechtwinklig CP30752M3 Adapter, Einbau Nickel, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814423-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30752M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
Cliff Metall Durchführungsstecker Rechtwinklig CP30752M3 Adapter, Einbau Nickel,Schwarz 1 St.

Metall Durchführungsstecker Rechtwinklig

DUALSLIM CAT.6 RJ45 RECHTWINKLIG METALL-DURCHFÜHRUNGSSTECKER.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Herstellerfarbe: Nickel,Schwarz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 35.50 mm · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Nickel | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Stecker-Norm:
RJ45
Produktabmessung, Länge:
35.50 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
grau | schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
CP30752M3
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Weitere Suchbegriffe: Cliff, CP30752M3, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,74*
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 9,76*
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 11,93*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.