Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Metall Durchführungsstecker Rechtwinklig CP30752M3 Adapter, Einbau Nickel, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C911522
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30752M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
DUALSLIM CAT.6 RJ45 RECHTWINKLIG METALL-DURCHFÜHRUNGSSTECKER.
Weitere Informationen:
Länge:
35.50 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
19 mm
Typ:
CP30752M3
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C
Spezifikation:
CAT 6
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Adapter, Einbau
Herstellerfarbe:
Nickel + Schwarz
Anschluss A:
RJ45-Buchse
Anschluss B:
RJ45-Buchse
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,74*
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 9,76*
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 11,93*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.