Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30753 HDMI-Adapter Buchse, Einbau Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814426-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Cliff CP30753 HDMI-Adapter Buchse, Einbau Schwarz 1 St.

HDMI Durchführungsstecker Winkel rechts

HDMI-Adapter
Buchse, Einbau

DUALSLIM HDMI BUCHSE - BUCHSE RECHTS WINKEL DURCHFÜHRUNGSSTECKER

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
Cliff
Herst.-Teilenr.:
CP30753
Typ (Hersteller-Typ):
CP30753
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Produkt-Art:
HDMI-Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,46*
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 9,06*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.