Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsadapter, Kunststoffrahmen, Senkbohrung, HDMI-Buchse - HDMI-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351087
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30753
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Durchführungsadapter, Kunststoffrahmen, Senkbohrung, Typ=CP30753, Plattenstärke max.=-999, Steckverbindertyp A=HDMI-Buchse, Steckverbindertyp B=HDMI-Buchse, Durchgangsausführung=-999, Serie=DUALSLIM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
9,350 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
9,35 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Steckverbinder, HDMI-Buchse, hdmi steckverbinder buchse, adapter hdmi, Durchführungsadapter, Kunststoffrahmen, Senkbohrung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 9,06*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.