Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4006009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815585-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006009016
EAN/GTIN:
     4012740012065
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF4006009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm 2 m Weiß

Hager LF4006009016 Leitungsführungskanal PVC LF 40x60mm verkehrsweiß

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal hager, installationskanal weiß, Hager, LF4006009016, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
528
2
€ 4,99*
ab € 1,81*
€ 2,75*
2
€ 9,80*
ab € 1,82*
€ 2,76*
2
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 3,94*
3 Tage
400
2
€ 69,00*
ab € 2,90*
€ 4,25*
Lager 102
38
2
Frei Haus
ab € 3,195*
€ 4,645*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,645*
€ 5,52755
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,425*
€ 5,26575
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,175*
€ 4,96825
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,195*
€ 3,80205
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 9,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M7204
ab € 0,90*
Zubehör
Hager
LFF6006069016
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.