Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB8013009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 130 x 82 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815872-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB8013009016
EAN/GTIN:
     4012740011310
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager FB8013009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 130 x 82 mm 2 m Weiß

Hager FB8013009016 Leitungsführungskanal PVC m.Geräte/TW FB 80x130 verkehrsweiß

Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm vweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 130 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal hager, installationskanal weiß, Hager, FB8013009016, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 27,98*
€ 36,02*
2
€ 5,46*
ab € 28,245*
€ 36,375*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 36,58*
2
Frei Haus
ab € 29,095*
€ 37,495*
Lager 102
40
2
Frei Haus
ab € 39,275*
€ 50,665*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 50,665*
€ 60,29135
pro Meter
ab 4 Meter
€ 49,605*
€ 59,02995
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,275*
€ 56,25725
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,615*
€ 55,47185
pro Meter
ab 50 Meter
€ 46,375*
€ 55,18625
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 39,275*
€ 46,73725
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 101,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Tehalit
FB8013039016
ab € 49,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.