Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2816700-BP Herst.-Nr.: LNH00TM EAN/GTIN: 3250614126383 |
| |
|
| | |
| Hager LNH00TM Trennmesser Sicherungsgröße = 00 160 A 3 St.
Hager LNH00TM Trennmesser NH00 160A Isolierte Lasche
NH-Trennmesser NH00 160A Isolierte Grifflasche
Technische Daten: Nennstrom: 160 A · Sicherungsgröße: 00
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Nennstrom - gerundet: | 160 A | Marke: | Hager | Sicherungsgröße: | 00 | Nennstrom: | 160 A | ETIM FeatureGroupID: | EC000026 | Produkt-Art: | Trennmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hager, LNH00TM |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,98* | € 4,49* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,26* | € 4,89* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,27* | € 5,02* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,39* | € 5,06* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,39334* | € 8,14334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,43002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|