Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2816704-BP Herst.-Nr.: LNH2TM EAN/GTIN: 3250614126413 |
| |
|
| | |
| Hager LNH2TM Trennmesser Sicherungsgröße = 2 400 A 3 St.
Hager LNH2TM Trennmesser NH2 400A Isolierte Lasche
NH-Trennmesser NH2 400A Isolierte Grifflasche
Technische Daten: Nennstrom: 400 A · Sicherungsgröße: 2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Nennstrom - gerundet: | 400 A | Marke: | Hager | Sicherungsgröße: | 2 | Nennstrom: | 400 A | ETIM FeatureGroupID: | EC000026 | Produkt-Art: | Trennmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hager, LNH2TM |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,17* | € 10,05* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 7,35* | € 10,30* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,04334* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|