Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1380466 CHARX-PROTECT-11-22KW Überspannungsableiter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2817124-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1380466
EAN/GTIN:
     4063151751746
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Phoenix Contact 1380466 CHARX-PROTECT-11-22KW Überspannungsableiter 1 St.

Überspannungsableiter Typ 2

Überspannungsschutz-Set zum Schutz von Ladestationen mit einer Leistung von 11 bis 22 kW, z. B. Wallboxen. Überspannungsableiter, bestehend aus Basiselement mit Push-in-Anschlusstechnik, Fernmeldekontakt und Schutzsteckern. Nennspannung: 230 V AC, 3+1-Schaltung

Technische Daten:
Betriebstemperaturbereich: -20 °C - +40 °C · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Material Gehäuse: Polycarbonat · Zulassungen, Normen: IEC 61643-11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 130 x 180 x 111 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
1380466
Nennspannung:
230 V/AC
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C - +40 °C
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61643-11
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, e-auto-ladestation stationär, Phoenix Contact, 1380466, CHARX-PROTECT-11-22KW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.