Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 104701779 104701779 Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 1 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827089-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     104701779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
KYOCERA/AVX 104701779 104701779 Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 1 kΩ 1 St.

Dreh-Potentiometer 104701779

1 kΩ
linear

Technische Daten:
Abmessungen (Gehäuse): 24 mm · Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Anschlagfestigkeit: 113 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): 10.000 Drehzyklen · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungskraft: 3.6 Ncm · Drehwinkel (elektrisch): 270 ° · Drehwinkel (mechanisch): 320 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M10 · Grenzspannung: 500 V · Isolations-Widerstand: 1500 V · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Temperatur-Koeffizient: 500 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Lieferumfang:
104701779.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 24 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
104701779
Ausführung (allgemein):
10.000 Drehzyklen
Betätigungskraft:
3.6 Ncm
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
320 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Grenzspannung:
500 V
Temperatur-Koeffizient:
500 ±ppm/°C
Gewinde-Länge:
8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Isolations-Widerstand:
1500 V
Anschlagfestigkeit:
113 Ncm
Achs-Länge:
50 mm
Abmessungen (Gehäuse):
24 mm
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Poti, avx poti, potentiometer carbon, KYOCERA/AVX, 104701779, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 50,27*
€ 4,00*
ab € 36,10*
€ 50,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.