Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10941001 HOMEPILOT Funk Rollladenaktor Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827177-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10941001
EAN/GTIN:
     4031909025586
Suchbegriffe:
Funkaktor
Rollladenaktor
SmartHome Rollladensteuerung
smarthome rollladensteuerung
10941001 HOMEPILOT Funk Rollladenaktor Unterputz

HOMEPILOT Rollladenaktor smart - UP

Einfach nachrüsten: Mache deine Rollladenmotore mit dem Rollladenaktor funkfähig
Bedienung vor Ort: Zusätzliche Anschlussmöglichkeit von Zeitschaltuhren und Wandtastern zur manuellen Bedienung
Integriere den Rollladenaktor in das Gateway premium für zahlreiche Automationsmöglichkeiten

Funkfähiger Unterputz-Funkaktor für Rollladen-, Jalousien- und Markisenmotoren: Mit dem funkfähigen Rollladenaktor smarte Unterputz für Rollladenmotore steuerst du deine Rollläden bequem per Funk. Deinen bestehenden Rollladenmotor kannst du mit dem Rollladenaktor funkfähig und somit kompatibel für smarte Anwendungen machen!

Steuere deine Rollläden einfach mit unseren Fernbedienungen oder über unsere smarte App. Deine Rollläden kannst du immer noch ganz klassisch manuell bedienen: der Rollladenaktor smart Unterputz verfügt über die Anschlussmöglichkeit von Zeitschaltuhren oder Wandtastern zu manuellen Bedienung.

Du kannst den Rollladenaktor smart Unterputz auch mit unserem Gateway premium kombinieren und ihn so um coole Automatikfunktionen erweitern. Wenn du im Urlaub bist, kannst du deine Rollläden automatisch oder per Zufallsfunktion fahren lassen. Du kannst auch die Astrofunktion aktivieren, mit der deine Rollläden nach Morgen- und Abenddämmerung gesteuert werden und Komfort in deinen Alltag bringen!

Der Rollladenaktor smart Unterputz lässt sich schnell und einfach in eine handelsübliche Unterputz- oder Elektronikdose montieren.

Du hast die Wahl! Steuere deine Rollläden wie es dir gefällt. Ob Fernbedienung, Zeitschaltuhr oder via App, die smarten Steuermöglichkeiten bringen Komfort in deinen Alltag!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434.5 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 48 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Schaltleistung (max.): 550 W · Serie (Haustechnik): HOMEPILOT · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Stand-by-Verbrauch: 0,5 W
Sendeleistung: max. 10 mW
Externe Eingänge: 2
Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm²
Schaltleistung: max. 550 W
Reichweite: im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
Smarte Geräte: max. 20
Betrieb bei: -20 °C bis +55 °C

Lieferumfang:
1 x Rollladenaktor smart Unterputz,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 48 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
HOMEPILOT
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
550 W
Frequenz (LOV):
434.5 MHz
Produkt-Art:
Rollladenaktor
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 10941001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 2,90*
ab € 53,47*
€ 68,75*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 53,47*
€ 68,75*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 71,55*
€ 4,00*
ab € 54,11*
€ 71,55*
14 Tage
8
€ 6,29*
ab € 56,52*
€ 72,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.